Mejni čep, merilo za merilo, jeklo DIN 2245 H7 95,0 mm

Št. art.: 0637172
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 0637172
EAN/GTIN 4029713216757
Številka proizvajalca 0637172
Proizvajalec Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Proizvodne tolerance: V skladu z DIN 7150-2 in DIN 7164
  • Namestite H7
  • Vse cilindrično
  • Na zahtevo so na voljo posebne mere z drugimi dovoljenimi odstopanji

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 95
  • Tolerančni razred: 2245-2
  • Nazivna dimenzija mm: 95

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico