Testni zatiči v kompletu 100 zatičev Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

Št. art.: 0636376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0636376
    EAN/GTIN 4029713234959
    Številka proizvajalca 0636376
    L-število L40510 2251

    Opis

    Izvedba:

    • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

    Opis:

    Testni zatiči v kompletu 100 zatičev Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

    Lastnosti:

    • Material: Posebno kaljeno jeklo
    • Dolžina: 70 mm
    • Nazivna dimenzija: 5,01 - 6,0
    • Tolerančni razred: 2
    • Stopnica mm: 0,01
    • Nazivna dimenzija mm: 5,01 - 6,0

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico