Komplet testnih zatičev, 81 kosov, Gen. 1 1,0 - 5,0 mm, gradacija 0,05

Št. art.: 0636352
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0636352
EAN/GTIN 4029713215965
Številka proizvajalca 0636352
L-število L40510 2593

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Preskusni zatiči iz kaljenega in staranega posebnega jekla, 91 kosov, dolžina 40/70 mm, gradacija 0,05 mm, nazivna velikost 0,5-5,00 mm. Natančnost GG 1µ. Embalaža: kovček

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 70 mm
  • Nazivna dimenzija: 1,0 - 5,0
  • Tolerančni razred: 1
  • Stopnica mm: 0,05
  • Nazivna dimenzija mm: 1,0 - 5,0

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico