Robustna vlažnostno-temperaturna sonda, digitalna, do +180 °C, priključena na kabel

Št. art.: 0636 9775
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
Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0636 9775
EAN/GTIN 4029547019012
Številka proizvajalca 0636 9775
L-število L40540 471

Opis

Opis:

Za merjenje relativne vlažnosti in temperature zraka uporabite robustno vlažnostno/temperaturno sondo z združljivim večfunkcijskim merilnim instrumentom testo (naročite posebej). Hkrati se izračunajo absolutna vlažnost, temperatura mokrega termometra in točka rosišča
  • Trdna sonda za vlago/temperaturo - lastnosti in področja uporabe
  • Za povezavo sonde z merilnim instrumentom uporabite fiksni kabel
  • Odlično uporabno: s pritiskom na gumb na sondi shranite posamezne meritve neposredno v merilni instrument. Jasno strukturiran merilni meni za dolgoročne meritve omogoča intuitivno upravljanje merilnega instrumenta. Trendi odčitavanja se zanesljivo beležijo zaradi priročnega vnosa časa merjenja in merilnega cikla
  • Trdna vlažnostna/temperaturna sonda je bila posebej zasnovana za uporabo v zahtevnih proizvodnih procesih in procesih obdelave. Vijačni filter iz sintranega PTFE je zelo odporen na agresivne medije in je vodoodbojen ter zanesljivo ščiti tipalo za vlago in temperaturo. Sondo lahko uporabljate v prašni atmosferi, pri visoki hitrosti zraka in pod mehanskimi obremenitvami: na primer za meritve v industrijskem odpadnem zraku (med procesi sušenja), v razsutem materialu in v klimatskih preskusnih omarah
  • Koncept inteligentne kalibracije
  • Z digitalno sondo za merjenje vlage/temperature boste dobili izjemno natančne rezultate meritev, saj je zaradi merilnega instrumenta merilna negotovost stvar preteklosti. Sondo morate le poslati v kalibracijo - tako merilni instrument ostane v stalni uporabi.