Sonda za vlago/temperaturo

Št. art.: 0636 2135
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
    Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0636 2135
    EAN/GTIN 4029547002878
    Številka proizvajalca 0636 2135
    L-število L40540 264

    Opis

    Opis:

    Merjenje kompenzacijske vlage je najbolje izvesti v vrtini v materialu.
    • Da bi bila vrtina čim manjša, je tu primeren tanek senzor vlage s premerom cevi 4 mm (povezan z ustrezno merilno napravo)
    • Med merjenjem ga je treba pred umazanijo zaščititi s pokrovčkom iz PTFE
    • Izvrtino lahko enostavno zatesnite z lepilnim plastelinom
    • Na podlagi izmerjene kompenzacijske vlage priključeni merilni instrument (testo 635) samodejno izračuna vlažnost materiala v odstotkih in jo prikaže na zaslonu
    • Izračun vlažnosti materiala je na voljo za naslednje materiale: Beton, opeka z visoko izolativnostjo, polna opeka, trd les, iglasti les, porobeton, lepenka, tekoči estrih iz kalcijevega sulfata; cementni tekoči estrih; apnenčasta opeka.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico