Sonda s čepom

Št. art.: 0628 7510
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0628 7510
EAN/GTIN 4029547006791
Številka proizvajalca 0628 7510
L-število L40540 188

Opis

Opis:

Sondo s koničastim nastavkom lahko uporabljate za merjenje temperature zraka ter tudi za merjenje temperature v tekočinah in pastah. Zaradi senzorskega elementa NTC sonda zagotavlja natančne meritve temperature z natančnostjo do ±0,2 °C
  • Temperaturna sonda z zaobljeno konico ima kratko cevko, dolgo 35 mm
  • Zaščitni razred IP 54 pomeni, da je konična sonda odporna na brizganje
  • Odgovorni čas te sonde t99 (čas, v katerem sonda zabeleži 99 % skoka temperature), ki znaša 15 sekund, se nanaša na meritve v tekoči vodi pri +60 °C. Ta odzivni čas se podaljša, če na primer meritve izvajate v mirujoči tekočini, pasti ali zraku.*
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi sonde po meri posebej glede na vaše osebne zahteve
  • * Pri meritvah temperature zraka je odzivni čas približno 40- do 60-krat daljši od navedene vrednosti, izmerjene v vodi. Če bi za merjenje temperature zraka potrebovali precej počasno temperaturno sondo, je ta sonda še posebej primerna, saj pri merjenju temperature sploh ne upošteva kratkih temperaturnih konic ali pa jih upošteva le v zelo majhni meri. Na primer, če nameravate to sondo uporabiti za merjenje temperature zraka v hladilniku, s kratkim odpiranjem vrat hladilnika ne bi upoštevali temperaturnih nihanj, ki nastanejo zaradi mešanja temperature toplega prostora s temperaturo hladilnika
  • Če potrebujete sondo za merjenje temperature zraka s hitrim odzivnim časom, je najboljša izbira izjemno hitra temperaturna sonda 0602 0493, ki ima veliko merilno območje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico