Enotni merilni blok, 1,80 mm DIN EN ISO 3650, razred 1

Št. art.: 0624385
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0624385
    EAN/GTIN 4029713022556
    Številka proizvajalca 0624385

    Opis

    Izvedba:

    • En ISO 3650
    • Posebno jeklo, utrjeno

    Opis:

    Eno merilno polje iz posebnega jekla, kaljenega. Natančnost Tol. Razred 1, EN ISO 3650. dimenzija 1,8 mm

    Lastnosti:

    • Material: Posebno kaljeno jeklo
    • Nazivna dimenzija: 1,8 mm
    • Tolerančni razred: 1
    • Nazivna dimenzija mm: 1,8 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico