Enotni merilni blok, 2,00 mm, DIN EN ISO 3650, razred 0

Št. art.: 0623395
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0623395
EAN/GTIN 4029713021399
Številka proizvajalca 0623395

Opis

Izvedba:

  • En ISO 3650
  • Posebno jeklo, utrjeno

Opis:

Eno merilno polje iz posebnega jekla, kaljenega. Natančnost Tol. Razred 0, EN ISO 3650. dimenzija 2 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 2 mm
  • Nazivna dimenzija mm: 2 mm

Standard:

EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico