Grelna oblačila GHH 12+18V XA: baterijski adapter, polnilec, 1x baterija, velikost L

Št. art.: 06188000GD
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
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06188000GD
EAN/GTIN 4059952580982
Številka proizvajalca 06188000GD
L-število L00590 1836

Opis

Opis:

GHH 12+18V XA ogrevano oblačilo, GHH 12+18V XA ogrevana jopa s kapuco je odlična srednja plast za nizke temperature in slabo vreme
  • V kombinaciji s tanko jakno, ki ne prepušča vetra in vode, je to vse, kar potrebujete, da vam bo toplo pri vsakem delu
  • Vreme je vedno nepredvidljivo, vendar ta jopa s kapuco s tremi grelnimi conami zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja toploto zgornjega dela telesa ves dan
  • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
  • Zaradi vgrajenega vhoda v adapterju za baterijo je polnjenje naprav, ki jih napaja USB, povsem preprosto in tako zagotavlja še več udobja
  • Grelne blazinice kapuce se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 1,8 V
  • Barva: črna
  • Mešanica tkanin: zgornji del: 95 % poliester, 5 % spandeks, podloga: 100 % poliester
  • Velikost: L
  • Dostopne barve: črna

Obseg dobave:

  • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional
  • Zaščitnik GAL 12V-20 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico