Ogrevana oblačila GHJ 12+18V XA: baterijski adapter, polnilec, 1x baterija, velikost 3XL

Št. art.: 06188000G2
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
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06188000G2
EAN/GTIN 4059952580678
Številka proizvajalca 06188000G2
L-število L00590 1655

Opis

Opis:

GHJ 12+18V XA ogrevano oblačilo, GHJ 12+18V XA ogrevana jakna je odlično Boschevo oblačilo, ki zagotavlja zanesljivo toploto za tiste, ki preživijo dolge ure na gradbiščih
  • Je idealna enodelna rešitev, ki ohranja toploto kljub težkim razmeram in tudi pri majhnem gibanju, saj vam ni treba nositi več oblačil drugega na drugem
  • Tristezno ogrevanje te jakne zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja zgornji del telesa topel v vseh vremenskih razmerah
  • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
  • Za večje udobje lahko naprave, ki jih napaja USB, preprosto polnite prek vgrajenega priključka adapterja baterije
  • Grelne blazinice jakne se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12, V
  • Barva: Črna
  • Konstrukcija tkanine: Softshell, 3-slojna
  • Mešanica tkanine: Shell: 95% poliester, 5% spandex, podloga: 100% poliester
  • Velikost: 3XL
  • Dostopne barve: Črna

Obseg dobave:

  • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional
  • Zaščitnik GAL 12V-20 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico