Grelna oblačila GHH 12+18V XA: Baterijski adapter GAA 12V-21 Professional, velikost 2XL

Št. art.: 06188000EU
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
    Vrsta izdelka Termojopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06188000EU
    EAN/GTIN 4059952580937
    Številka proizvajalca 06188000EU
    L-število L00590 1654

    Opis

    Opis:

    Ogrevano oblačilo GHH 12+18V XA, Ogrevana jopa s kapuco GHH 12+18V XA je odlična srednja plast za nizke temperature in slabo vreme
    • V kombinaciji s tanko jakno, ki ne prepušča vetra in vode, je to vse, kar potrebujete, da vam bo toplo pri vsakem delu
    • Vreme je vedno nepredvidljivo, vendar ta jopa s kapuco s tremi grelnimi conami zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja toploto zgornjega dela telesa ves dan
    • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
    • Zaradi vgrajenega vhoda v adapterju za baterijo je polnjenje naprav, ki jih napaja USB, povsem preprosto in tako zagotavlja še več udobja
    • Grelne blazinice kapuce se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 12, V
    • Barva: črna
    • Mešanica tkanin: zgornji del: 95 % poliester, 5 % spandeks, podloga: 100 % poliester
    • Velikost: 2XL
    • Dostopne barve: črna

    Obseg dobave:

    • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico