Grelna oblačila GHV 12+18V XA: baterijski adapter GAA 12V-21 Professional, velikost 2XL

Št. art.: 06188000EE
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
    Vrsta izdelka Termojopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06188000EE
    EAN/GTIN 4059952580760
    Številka proizvajalca 06188000EE
    L-število L00590 1907

    Opis

    Opis:

    Ogrevan telovnik GHV 12+18V XA, Ogrevan telovnik GHV 12+18V XA je idealna izbira za vse, ki želijo stalno toploto zgornjega dela telesa, ne da bi pri tem žrtvovali največjo svobodo gibanja
    • Njegova pametna zasnova ohranja telo toplo, hkrati pa omogoča intenzivno fizično delo, zlasti z rokami
    • Tristezno ogrevanje te jopice zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja zgornji del telesa topel ves dan
    • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
    • Za večje udobje lahko naprave, ki jih napaja USB, preprosto polnite prek vgrajenega priključka adapterja baterije
    • Grelne blazinice jakne se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 12, V
    • Barva: Črna
    • Konstrukcija tkanine: Softshell, 3-slojna
    • Mešanica tkanine: Shell: 95% poliester, 5% spandex, podloga: 100% poliester
    • Velikost: 2XL
    • Na voljo so barve: Črna

    Obseg dobave:

    • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico