Profesionalni komplet: Brezžični vrtalnik/gonilnik GSR 18 v-45, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-kovček

Št. art.: 0615A5002N
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615A5002N
EAN/GTIN 4053423249835
Številka proizvajalca 0615A5002N
L-število L00590 1831

Opis

Opis:

  • Profesionalni komplet: akumulatorski vrtalnik/vijačnik GSR 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 v kovčku L
  • Boschovi profesionalni vrtalniki z brezkrtačnim motorjem si zaslužijo naše najmočnejše baterije ProCORE18V!

Lastnosti:

  • Glasnost: 19,219 dm3
  • bruto masa: 4,67 kg
  • Neto teža: 0,918 kg
  • Širina dimenzija: 390 mm
  • Višina dimenzija: 112 mm
  • Dolžina dimenzija: 440 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico