Sistemska oprema FSN 1400 Set

Št. art.: 0615990M8Z
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vodilna tračnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0615990M8Z
    EAN/GTIN 4059952636511
    Številka proizvajalca 0615990M8Z
    L-število L00590 1543

    Opis

    Opis:

    • Sistemska oprema FSN 1400 set
    • Vodilna tirnica FSN 1400 Professional dolžine 1 400 mm ponuja edinstveno tehnologijo, ki omogoča natančne reze
    • Visokokakovostno vodilo omogoča natančno vodenje in je popolnoma združljivo z vsemi pripadajočimi električnimi orodji
    • Za optimalno stabilnost je mogoče hitro ustvariti fiksno povezavo med dvema vodiloma s povezovalnim elementom FSN VEL za podaljšanje
    • Zlahka zamenljivi nedrseči gumijasti trakovi in zaščita pred odlomki zagotavljajo čiste rezalne robove in popoln nadzor med delom
    • To vodilo je primerno za uporabo s potopnimi in krožnimi žagami za popolne rezultate rezanja
    • Orodje je združljivo z vsemi modeli krožnih žag Bosch Professional GKS G in potopnih žag GKT Professional ter nekaterimi vbodnimi žagami GST Professional in usmerjevalniki GOF Professional z adapterjem
    • Vključeno v dobavo: 1x vodilna tirnica FSN 1400 , 1x vodilna tirnica FSN 1400 , vrečka FSN BAG , priključni kos FSN VEL

    Lastnosti:

    • Meritve orodja (širina): 215 mm
    • Mere orodja (višina): 30 mm
    • Mere orodja (dolžina): 1510 mm

    Obseg dobave:

    • 1 x vodilna letev FSN 1400
    • 1 x vodilna letev FSN 1400
    • Vrečka FSN BAG
    • Priključek FSN VEL

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico