Opis:
Profesionalni komplet: akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 12V-15 v torbi z 39-delnim kompletom dodatne opreme v delovni torbi. Več moči pri vijačenju - več dodatne opreme! Najkrajši napajalnik v svojem razredu. S 169 mm najkrajša zasnova v svojem razredu za optimalno rokovanje, zlasti pri vrtanju in vijačenju nad glavo in na tesnih mestih. Profesionalna zmogljivost: 2-stopenjski menjalnik zagotavlja moč 30 Nm za vrtanje (do 19 mm) in vijačenje (do 7 mm). Polno 10 mm vrtalno vpenjalno držalo s samodejnim zaklepanjem. Hitri polnilnik GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x akumulator GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), 25-delni komplet izvijačnih nastavkov (2 607 017 037), 7-delni komplet svedrov za kovino (2 609 160 158), 7-delni komplet svedrov za les (2 609 160 157).
Lastnosti:
- Glasnost: 9,2 dm3
- bruto masa: 2,94 kg
- Neto teža: 1,9 kg
- Širina dimenzija: 250 mm
- Višina dimenzija: 115 mm
- Dolžina dimenzija: 320 mm