Kombinirana žaga GTM 12 JL z delovno mizo GTA 2600 v kartonski škatli

Št. art.: 0615990EU2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615990EU2
EAN/GTIN 3165140723664
Številka proizvajalca 0615990EU2
L-število L00590 155

Opis

Opis:

  • Profesionalni komplet: kombinirana žaga GTM 12 JL in delovna miza GTA 2600 v kartonski škatli
  • Vsestranski pripomoček s 100-odstotno natančnostjo
  • Krožna namizna žaga ter prečna in poševna žaga v enem
  • Natančno delo z vgrajenim laserjem
  • Zmogljiv 1.800 W motor za hiter potek dela
  • Vgrajena luč za natančno delo tudi v slabših svetlobnih pogojih
  • Visokokakovostna rezkana kotna lestvica za natančne kotne reze
  • Natančna ograja za podiranje za najvišjo natančnost rezanja
  • Blokada vretena za enostavno menjavo žaginega lista
  • Transportna in delovna miza GTA 2600 , potisna palica , 1 x list za krožno žago, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Lastnosti:

  • Glasnost: 197,287 dm3
  • bruto masa: 48,4 kg
  • Neto teža: 36,4 kg
  • Širina dimenzija: 604 mm
  • Višina dimenzija: 462 mm
  • Dolžina dimenzija: 707 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico