Vodoodporen senzor za potopitev/izpostavitev, NTC

Št. art.: 0615 1212
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615 1212
EAN/GTIN 4029547019142
Številka proizvajalca 0615 1212
L-število L40540 459

Opis

Opis:

Za natančne meritve temperature:
  • Vodoodporna potopna/penetracijska sonda - oprema in področja uporabe
  • Za povezavo potopne/penetracijske sonde z merilnim instrumentom uporabite fiksni kabel (naročite ga posebej), ki omogoča merjenje temperature v tekočinah in poltrdnih medijih. Potopna/penetracijska sonda je opremljena z visokokakovostnim senzorjem NTC, je enostavna za uporabo in ima visoko natančnost merjenja do ±0,2 °C
  • Vodoodporna potapljaška/penetracijska sonda je zasnovana za merjenje temperature v tekočinah in poltrdih medijih ter ponuja številne možnosti uporabe. Idealna je na primer za merjenje temperature vode in izvajanje zahtevnih meritev temperature na področju proizvodnje hrane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico