Podloga iz ogljikovega jekla PU 10 kosov 50 x 300 x 0,45 mm

Št. art.: 0613648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0613648
EAN/GTIN 4029713280321
Številka proizvajalca 0613648
L-število L40510 1713

Opis

Izvedba:

ogljikovo jeklo, 50 x 300 mm, 10 kosov

Opis:

Natančne podložne folije iz ogljikovega jekla. Dimenzije 50x300 mm. Debelina 0,45 mm. Pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico