Merilni trak iz nerjavečega jekla 5 m x 100 mm 0,20 mm

Št. art.: 0613338
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0613338
    EAN/GTIN 4029713279851
    Številka proizvajalca 0613338
    L-število L40510 1792

    Opis

    Izvedba:

    Nerjaveče jeklo, širina 100 mm dolžina 5 m

    Opis:

    Natančen merilni trak, iz nerjavečega jekla. dolžina 5 m, širina 100 mm, debelina 0,20 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina: 5 m
    • Nazivna dimenzija mm: 0,2 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico