Merilni trak ogljikovo jeklo 5 m x 50 mm 0,10 mm

Št. art.: 0613230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0613230
EAN/GTIN 4029713279653
Številka proizvajalca 0613230
L-število L40510 2296

Opis

Izvedba:

Ogljikovo jeklo, širina 50 mm dolžina 5 m

Opis:

Natančno merilni trak iz ogljikovega jekla, dolžina 5 m, širina 50 mm, debelina 0,10 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 5 m
  • Nazivna dimenzija mm: 0,1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico