Merilni trak ogljikovo jeklo 5 m x 25 mm 0,90 mm

Št. art.: 0613158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0613158
    EAN/GTIN 4029713279547
    Številka proizvajalca 0613158

    Opis

    Izvedba:

    Ogljikovo jeklo, širina 25 mm dolžina 5 m

    Opis:

    Natančno merilni trak iz ogljikovega jekla, dolžina 5 m, širina 25 mm, debelina 0,90 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina: 5 m
    • Nazivna dimenzija mm: 0,9 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico