Digitalni notranji mikrometer IMICRO 225-250 mm

Št. art.: 06130126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06130126
EAN/GTIN 7630041117165
Številka proizvajalca 06130126
L-število L41140 450

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [mm]: 225 ÷ 250
  • Merilno območje [in]: 8,8582 ÷ 9,8425
  • Maks. dovoljene napake [µm]: 8
  • Maks. dovoljene napake [v]: .00035
  • Meja ponovljivosti [µm]: 8
  • Meja ponovljivosti [in]: .00035
  • Ločljivost [mm]: 0.001
  • Ločljivost [v]: .00005
  • Mera A [mm]: 26
  • Dimenzija A [in]: 1,02
  • Dimenzija B [mm]: 18
  • Dimenzija B [in]: .70
  • Mera C [mm]: 100
  • Dimenzija C [in]: 3,93

Opis:

Digitalni notranji mikrometer IMICRO, 225-250 mm

Lastnosti:

  • Nič: Lebdi
  • Merilne površine: Volframov karbid z vrhom
  • Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
  • Zaslon: LCD; velikost števk: 7 mm
  • Podatkovni izhodi: Opto-RS232
  • Avtonomija: 1 ÷ 2 let.
  • Enote: Mm / palci
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; baterija (1 x); Poročilo o meritvah; Izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico