Senzor za zamrznjeno hrano

Št. art.: 0613 3211
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0613 3211
EAN/GTIN 4029547004681
Številka proizvajalca 0613 3211

Opis

Opis:

Sonda za zamrznjeno hrano (NTC) se uporablja predvsem za merjenje temperature jedra zamrznjene hrane.
  • Zaradi posebnega ročaja in konice v obliki vijaka ga lahko neposredno privijete v zamrznjeno živilo, ne da bi ga bilo treba predhodno vrtati
  • Posebej praktično za uporabo v živilskem sektorju je to, da je sonda skladna s standardom EN 13485 in HACCP, če je povezana z ustrezno merilno napravo (npr
  • testo 110)
  • Poseben ročaj je odporen na vročino do temperature +70 °C.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.