Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-24 C

Št. art.: 0611923000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: SDS Plus
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
Držalo SDS Plus
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611923000
EAN/GTIN 4053423235074
Številka proizvajalca 0611923000
L-število L00590 1783

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-24 C, GBH 18V-24 C Professional je vsestranski akumulatorski vrtalnik s SDS plus iz segmenta Boschevih akumulatorskih vrtalnih kladiv - popoln za vsakodnevno uporabo
  • Opremljen je z brezkrtačnim motorjem in zagotavlja večjo zaščito uporabnika pred poškodbami z nadzorom povratnega udarca in nadzorom vibracij
  • Zaslon HMI priročno obvešča o stanju baterije in drugih informacijah, pomembnih za uporabnika
  • Vgrajen modul za povezljivost Bluetooth omogoča hitro in enostavno povezavo z aplikacijo Bosch Toolbox za prilagojene nastavitve
  • Združljiv je z Boschevim samostojnim sistemom za odsesavanje prahu GDE 18V-16 Professional, ki ga lahko na vrtalno kladivo pritrdite z enim klikom
  • GBH 18V-24 C Professional je primeren za vrtanje in klesanje v les, kovino, beton in zid
  • Združljiv je z vsemi baterijami in polnilniki iz sistema Bosch Professional 18V
  • Tudi s konstantno hitrostjo, elektronsko zaščito motorja , luči LED, sklopko za nadzor vrtenja, spremenljivo hitrostjo in sistemom Vario-Lock

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Vrtanje Ø v beton z vrtalnimi kladivi: 4 - 24 mm
  • Teža brez baterije: 2,9 kg
  • Teža z baterijo: 2,9 kg
  • Maks. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø svedra za les: 30 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 980 min-1
  • Optimalno območje uporabe v betonu z vrtalnimi kladivi: 6 - 14 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 2,4 J
  • Razpon udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 4350 udarcev/min
  • Odmerilo orodja: SDS plus

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • Zaustavitev globine
  • Skrinka za čiščenje
  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico