Akumulatorski vrtalni kladivo BITURBO s SDS plus GBH 18V-34 CF z 2x akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8,0Ah

Št. art.: 0611914002
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611914002
EAN/GTIN 3165140996037
Številka proizvajalca 0611914002
L-število L00590 1364

Opis

Opis:

  • BITURBO akumulatorsko vrtalno kladivo s SDS plus GBH 18V-34 CF, Odlično za zahtevna dela v betonu - GBH 18V-34 CF Professional proizvajalca Bosch je najmočnejše akumulatorsko kladivo s SDS plus, idealno za zahtevne aplikacije
  • Zaradi brezkrtačne tehnologije BITURBO in akumulatorja ProCORE18V ima to orodje izjemno moč 5,8 J in je najmočnejše akumulatorsko kladivo s SDS plus v svojem razredu
  • Zahvaljujoč funkciji mehkega zagona za natančno dletenje in 3 različnim načinom delovanja , ki zagotavljajo pravo nastavitev za vsako nalogo, je med delom zagotovljen popoln nadzor nad orodjem
  • Kladivo 18V-34 CF je tudi najbolj inteligentno kladivo SDS plus s prikazom stanja orodja v realnem času prek uporabniškega vmesnika in možnostjo prilagajanja prek povezave Bluetooth z aplikacijo Bosch Toolbox
  • To orodje je idealno za vrtanje s kladivom in klesanje v beton, opeko in kamen
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • Za največjo moč: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

Lastnosti:

  • Kapaciteta akumulatorja: 8,0 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Vrtalni Ø v beton s kladivnimi vrtalniki: 8 - 32 mm
  • Teža brez akumulatorja: 4,9 kg
  • Teža z akumulatorjem: 5,9 kg
  • Max. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø svedra za les: 40 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 500 min-1
  • Optimalno območje uporabe betona z vrtalnimi kladivi: 12 - 30 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 5,8 J
  • Potencial udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 2900 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje kladiva v beton]: 10. 9 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [sekanje v beton]: 11,7 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (dolžina): 430 mm
  • Odnosnik orodja: SDS plus

Obseg dobave:

  • 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 8,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 1880 CV
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • okvir za orodje
  • dodatno držalo
  • globinski omejevalnik
  • odstranljivo vpenjalno držalo SDS plus
  • hitro izmenljivo vrtalno držalo 1,5 - 13 mm
  • tuba za mazanje
  • s krpo za stroj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.