Akumulatorski vrtalni kladivo BITURBO s SDS plus GBH 18V-34 CF

Št. art.: 0611914001
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
    Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0611914001
    EAN/GTIN 3165140996020
    Številka proizvajalca 0611914001
    L-število L00590 1430

    Opis

    Opis:

    • BITURBO akumulatorsko vrtalno kladivo s SDS plus GBH 18V-34 CF, Odlično za zahtevna dela v betonu - GBH 18V-34 CF Professional proizvajalca Bosch je najmočnejše akumulatorsko kladivo s SDS plus, idealno za zahtevne aplikacije
    • Zaradi brezkrtačne tehnologije BITURBO in akumulatorja ProCORE18V ima to orodje izjemno moč 5,8 J in je najmočnejše akumulatorsko kladivo s SDS plus v svojem razredu
    • Zahvaljujoč funkciji mehkega zagona za natančno dletenje in 3 različnim načinom delovanja , ki zagotavljajo pravo nastavitev za vsako nalogo, je med delom zagotovljen popoln nadzor nad orodjem
    • Kladivo 18V-34 CF je tudi najbolj inteligentno kladivo SDS plus s prikazom stanja orodja v realnem času prek uporabniškega vmesnika in možnostjo prilagajanja prek povezave Bluetooth z aplikacijo Bosch Toolbox
    • To orodje je idealno za vrtanje s kladivom in klesanje v beton, opeko in kamen
    • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
    • Za največjo moč: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah
    • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional; delovni kovček; dodatni ročaj; globinski omejevalnik; izmenljivo vpenjalno držalo SDS plus; hitrovpenjalno vpenjalno držalo 1,5-13 mm; cevka za mazivo; krpa za stroj

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Vrtanje Ø v beton z vrtalnimi kladivi: 8 - 32 mm
    • Teža brez baterije: 4,9 kg
    • Max. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
    • Max. Ø svedra za les: 40 mm
    • Nominalna hitrost: 0 - 500 min-1
    • Optimalno območje uporabe v betonu z vrtalnimi kladivi: 12 - 30 mm
    • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 5,8 J
    • Potencial udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 2900 udarcev/min
    • Vrednost emisij vibracij ah [vrtalno kladivo v beton]: 10. 9 m/s²
    • Vrednost emisije vibracij ah [sekanje v beton]: 11,7 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
    • Mere orodja (dolžina): 430 mm
    • Odnosnik orodja: SDS plus

    Obseg dobave:

    • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
    • Paket za orodje
    • Dodatno držalo
    • Zaustavitev globine
    • Snemljivo vpenjalo SDS plus
    • Vrtilno vpenjalo s hitro menjavo 1,5-13 mm
    • Tuba za mazanje
    • Skrinka za stroj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico