Akumulatorski vrtalni kladivo BITURBO s SDS max GBH 18V-45 C, 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 12,0Ah

Št. art.: 0611913002
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611913002
EAN/GTIN 4059952508023
Številka proizvajalca 0611913002
L-število L00590 1335

Opis

Opis:

  • BITURBO akumulatorski vrtalni kladivo s SDS max GBH 18V-45 C, Profesionalni vrtalni kladivo GBH 18V-45 C združuje svobodo akumulatorja in omrežno moč
  • Novi zmogljivi brezkrtačni motor in nove baterije ProCORE18V zagotavljajo 12,5 joulov udarne energije z dovolj moči tudi za najzahtevnejše aplikacije SDS max
  • Hkrati je zaradi optimiziranega pogonskega sklopa teža akumulatorja GBH 18V-45 C bistveno manjša, tako da je tudi z akumulatorjem ProCORE18V 12,0 Ah lažji od primerljivih izdelkov z napeljavo
  • Vrtalno kladivo je idealno za vrtanje in sekanje v beton, kamen, skale in zidove ter je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V akumulatorji in polnilniki
  • Za največjo moč uporabite baterijo ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Orodje je opremljeno s sistemom KickBack Control, ki zmanjšuje tveganje nenadnih reakcij orodja v pogojih zatikanja, saj samodejno izklopi orodje
  • Tehnologiji elektronskega natančnega nadzora in prilagodljivega nadzora hitrosti z mehkim zagonom omogočata udobno in natančno delo pri vrtanju in dletenju
  • Inteligentni uporabniški vmesnik s povezavo Bluetooth pomaga preprečiti nepričakovane prekinitve dela ter omogoča takojšnje posodobitve in individualne nastavitve orodja

Lastnosti:

  • Kapaciteta akumulatorja: 12,0 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Vrtanje Ø v beton s kladivnimi vrtalniki: 12 - 45 mm
  • Teža brez akumulatorja: 8 kg
  • Teža z akumulatorjem. Baterija: 9,3 kg
  • Nominalna hitrost: 0 - 305 min-1
  • Optimalno območje uporabe v betonu z vrtalnimi kladivi: 20 - 40 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 12. 5 J
  • Pospeh pri nazivni hitrosti: 0 - 2760 udarcev na minuto
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje s kladivom v beton]: 8,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [dletenje v beton]: 7. 0 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (dolžina): 545 mm
  • Odmera orodja: SDS max

Obseg dobave:

  • 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 12,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • dodatni ročaj
  • tuba za mazanje
  • škatla za orodje
  • sukanica za stroj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico