Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-26 F: 2x akumulatorska baterija GBA 6,0Ah, sistem za odsesavanje prahu

Št. art.: 061191000G
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
    Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 061191000G
    EAN/GTIN 4059952560441
    Številka proizvajalca 061191000G
    L-število L00590 1402

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18V-26 F Professional s hitrim vpenjalom je vsestranski model v segmentu Boschevih akumulatorskih vrtalnih kladiv s SDS plus, zato je idealen za vsakdanjo uporabo
    • Dodatno enoto za odsesavanje prahu GDE 18V-16 Professional je mogoče kombinirati z vrtalnim kladivom in ponuja samostojno rešitev za prah HEPA za največjo mobilnost
    • Vrtalno kladivo ima tudi funkcijo KickBack Control in elektronski nadzor natančnosti za boljše upravljanje in večjo zaščito uporabnika
    • Zmogljiv motor zagotavlja 2,6 joula udarne energije in visoko stopnjo odstranjevanja
    • To električno orodje je primerno za vrtanje in klesanje v beton, zid, les in kovino
    • Združljiv je z različnimi sistemskimi dodatki za odsesavanje prahu ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V akumulatorji in polnilniki
    • GBH 18V-26 F Professional ima tudi različne dodatne funkcije, kot so konstantna hitrost, brezkrtačni motor, elektronska zaščita motorja ter lučka LED, preobremenitvena sklopka, spremenljiva hitrost, Vario Lock in nadzor vibracij
    • Dodatni ročaj; L-BOXX 238; globinski omejevalnik 210 mm; hitri polnilnik GAL 1880 CV; hitrovpenjalnik 13 mm; zamenljivo vpenjalno držalo SDS plus; sistem za odsesavanje prahu GDE 18V-16 Professional; 1/1 vložek L-BOXX za orodje in GDE 18V-16; 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 5

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 5,5 Ah
    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Premer vrtanja v beton z vrtalnimi kladivi: 4 - 26 mm
    • Max. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
    • Max. Ø svedra za les: 30 mm
    • Nominalna hitrost: 0 - 980 min-1
    • Optimalno območje uporabe betona z vrtalnimi kladivi: 8 - 16 mm
    • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 2,6 J
    • Potencial udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 4350 udarcev/min
    • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje s kladivi v beton]: 15. 2 m/s²
    • Vrednost emisije vibracij ah [sekanje v beton]: 9,6 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
    • Mere orodja (dolžina): 364 mm
    • Odnosnik orodja: SDS plus

    Obseg dobave:

    • Dodatno držalo
    • L-BOXX 238
    • Poglobitveni omejevalnik 210 mm
    • Hitri polnilnik GAL 1880 CV
    • Priključek za vrtalnik s hitro menjavo 13 mm
    • Snemljivo držalo SDS plus
    • Sistem odvajanja prahu GDE 18V-16 Professional
    • 1/1 L-BOXX vložek za orodje in GDE 18V-16
    • 2 x akumulator ProCORE18V 5. 5Ah

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico