Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 36 V-LI Plus, z 2 x 4,0 Ah Li-Ion baterijo,L-BOXX

Št. art.: 0611906002
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
  • Držalo: SDS Plus
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
Držalo SDS Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611906002
EAN/GTIN 3165140762236
Številka proizvajalca 0611906002
L-število L00590 53

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 36 V-LI Plus, GBH 36 V-LI Plus Professional je zmogljivo akumulatorsko vrtalno kladivo SDS plus s 36 V za zahtevna dela v betonu
  • Udarni mehanizem zagotavlja energijo udarca 3,2 J in zagotavlja hiter potek dela
  • Vrtalno kladivo ima tudi funkcijo KickBack Control in elektronski nadzor natančnosti za boljše upravljanje in visoko zaščito uporabnika
  • Njegova 36-voltna baterija z dolgo življenjsko dobo omogoča preprosto sekanje z daljšim časom delovanja
  • To električno orodje je primerno za vrtanje in klesanje v beton, zid, les in kovino
  • Združljiv je z različnimi sesalniki za prah ter vsemi Boschevimi profesionalnimi 36V baterijami in polnilniki
  • Poleg tega ima GBH 36 V-LI Plus Professional konstantno hitrost, lučko LED, preobremenitveno sklopko, spremenljivo hitrost, sistem Vario-Lock in nadzor vibracij

Lastnosti:

  • Zmogljivost akumulatorja: 4,0 Ah
  • Napetost akumulatorja: 36,0 V
  • Premer vrtanja v beton z vrtalnimi kladivi: 4 - 28 mm
  • Teža z akumulatorjem: 4,5 kg
  • Max. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø svedra za les: 30 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 940 min-1
  • Optimalno območje uporabe betona z vrtalnimi kladivi: 8 - 18 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Vrednosti gibanja pri nazivni hitrosti: 0 - 4200 udarcev na minuto
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje s kladivom v beton]: 11,1 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [dletenje v beton]: 10. 7 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (dolžina): 407 mm
  • Montaža orodja: SDS plus

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • Zaustavitev globine 310 mm
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilnik
  • L-BOXX 238
  • Hitri polnilnik
  • 2 x baterija GBA 36V 4,0Ah