Vrtalno kladivo s SDS plus GBH 4-32 DFR, delovni kovček

Št. art.: 0611332100
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611332100
EAN/GTIN 3165140412995
Številka proizvajalca 0611332100
L-število L00590 179

Opis

Opis:

  • Vrtalno kladivo s SDS plus GBH 4-32 DFR, Zmogljiv GBH 4-32 DFR Professional s SDS plus in 900 W motorjem zagotavlja udarno energijo 4,2 J za zelo visoko zmogljivost odstranjevanja dleta
  • Vrtalno kladivo je zasnovano za vzdržljivost in ima zelo robustno kovinsko ohišje menjalnika
  • Zahvaljujoč nadzoru vibracij je delo brez napora mogoče pri neprekinjenem in časovno intenzivnem delu
  • Ta kladivni vrtalnik je primeren za vrtanje in klesanje v beton, zid, les in kovino
  • Združljiv je z različnimi sistemskimi dodatki za odsesavanje prahu
  • Poleg tega ima GBH 4-32 DFR Professional funkcije, kot so hitro vpenjalno držalo, desno/levo delovanje, preobremenitvena sklopka, spremenljiva hitrost in Vario-Lock

Lastnosti:

  • Vrtalnik Ø za beton, vrtalno kladivo: 6 - 32 mm
  • Teža: 4,7 kg
  • Max. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø vrtanja v les: 32 mm
  • Max. Ø vrtanja v zid, svedri: 90 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 800 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 900 W
  • Opt. območje uporabe beton, vrtalno kladivo: 14 - 25 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 4,2 J
  • Razpon udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 3600 udarcev/min
  • Napetost, električna: 230 V
  • Mere orodja (širina): 377 mm
  • Meritve orodja (višina): 133 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 493 mm
  • Odstavek za orodje: SDS plus

Obseg dobave:

  • Dodatno držalo
  • Zaustavitev globine 310 mm
  • Snemljivo držalo SDS plus
  • Skrinka za stroj
  • Tuba za mazanje
  • Kabel za orodje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico