Udarno kladivo s SDS-max GSH 7 VC

Št. art.: 0611322000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Držalo Maks. SDS
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611322000
Kopiraj
EAN/GTIN 3165140730587
Kopiraj
Številka proizvajalca 0611322000
Kopiraj
L-število L00590 121
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Udarno kladivo s SDS max GSH 7 VC, GSH 7 VC Professional z napeljavo in nadzorom vibracij je zaradi svoje univerzalne uporabe vsestransko uporabno v segmentu Boschevih udarnih kladiv SDS max
  • Njegovo odlično razmerje med močjo in težo omogoča, da brez težav opravite številna opravila s SDS max
  • Udarno kladivo je zasnovano za vzdržljivost in ima robustne kovinske sestavne dele
  • Zmogljiv motor zagotavlja 13 joulov udarne energije za hitro sekanje z visoko stopnjo odstranitve
  • To električno orodje je namenjeno predvsem za vodoravno klesanje betona in kamna
  • Združljiv je s sistemom za odsesavanje prahu GDE max Professional
  • GSH 7 VC Professional ima zaklep stikala, konstantno hitrost, zaščito pred ponovnim zagonom, predizbiro hitrosti, zaklep Vario-Lock in nadzor vibracij za lahkotno delo pri neprekinjenem in dolgotrajnem delu

Lastnosti:

  • Teža: 8,5 kg
  • Nominalna vhodna moč: 1500 W
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 13 J
  • Refrekvenca udarca pri nominalni hitrosti: 2720 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [dletenje v beton]: 1. 7 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Neprekinjenost K [sekanje v beton]: 9,5 m/s²
  • Meritve orodja (širina): 115 mm
  • Meritve orodja (višina): 280 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 540 mm
  • Obstojnik orodja: SDS max

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • Tuba za mazanje
  • Skrinka za stroj
  • 1 x Ostrorobno dleta, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Paket za orodje