Vrtalno kladivo s SDS plus GBH 2-26

Št. art.: 06112A3000
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06112A3000
EAN/GTIN 3165140859127
Številka proizvajalca 06112A3000
L-število L00590 923

Opis

Opis:

  • Vrtalno kladivo SDS plus GBH 2-26, GBH 2-26 Professional je vsestranski vrtalni stroj za vsakodnevno uporabo v segmentu Boschevih vrtalnih kladiv SDS plus
  • Udarna energija znaša 2,7 joula in zagotavlja hiter potek vrtanja ter visoko stopnjo odstranjevanja dleta
  • Zaradi visokokakovostnih sestavnih delov je zanesljiv in robusten ter ima dolgo življenjsko dobo
  • Z opcijskim načinom dleta ga je mogoče uporabljati za različne namene
  • To električno orodje je primerno za vrtanje in klesanje v beton, zid, les in kovino
  • Združljiv je z različnimi sistemskimi dodatki za odsesavanje prahu
  • Poleg tega ima GBH 2-26 Professional funkcije, kot so desno/levoročno upravljanje, preobremenitvena sklopka, spremenljiva hitrost in Vario-Lock

Lastnosti:

  • Ø vrtanja v beton, vrtalno kladivo: 4 - 26 mm
  • Ø vrtanja v beton z votlimi svedri: 16 - 68 mm
  • Teža: 2,7 kg
  • Maks. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø svedra za les: 30 mm
  • Max. Ø vrtanja v zid, svedri: 68 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 900 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 830 W
  • Opt. območje uporabe beton, vrtalno kladivo: 8 - 16 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 2,7 J
  • Razpon udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 4000 udarcev/min
  • Napetost, električna: 230 V
  • Mere orodja (širina): 83 mm
  • Meritve orodja (višina): 210 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 377 mm
  • Odstavek za orodje: SDS plus

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • 1 kovček L-BOXX
  • Zaustavitev globine 210 mm
  • Strojska krpa

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico