Vrtalno kladivo s SDS max GBH 12-52 DV

Št. art.: 0611266000
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611266000
EAN/GTIN 3165140542272
Številka proizvajalca 0611266000
L-število L00590 454

Opis

Opis:

  • Vrtalni kladivo SDS max GBH 12-52 DV, GBH 12-52 DV Professional je najmočnejše Boschevo vrtalno kladivo SDS max z nadzorom vibracij
  • Njegov vrhunski motor omogoča največjo zmogljivost pri uporabi SDS max
  • Izjemno zmogljiv motor vrtalnega kladiva zagotavlja 19 joulov udarne energije, kar je idealno za zahtevna dela pri sekanju
  • Izdelan je tako, da zdrži, in ima izjemno robustne kovinske dele
  • To električno orodje je primerno za vrtanje lukenj s premerom do 52 mm ter za težka dleta v beton in kamen
  • Združljiv je z različnimi sistemskimi dodatki za odsesavanje prahu
  • GBH 12-52 DV Professional ima konstantno hitrost, zaščito pred ponovnim zagonom, preobremenitveno sklopko, predizbiro hitrosti in nadzor vibracij za delo brez napora pri neprekinjenih in dolgotrajnih opravilih

Lastnosti:

  • Vrtalni Ø v beton, prebojno vrtanje: 80 - 80 mm
  • Vrtalni Ø v beton, kladivno vrtanje: 12 - 52 mm
  • Vrtalni Ø v beton z votlimi svedri: 50 - 150 mm
  • Teža: 11,9 kg
  • Nominalna hitrost: 0 - 220 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 1700 W
  • Opt. Območje uporabe beton, vrtalno kladivo: 30 - 50 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 19 J
  • Razpon udarca pri nazivni hitrosti: 1750 - 2150 udarcev/min
  • Napetost, električna: 230 V
  • Mere orodja (širina): 120 mm
  • Meritve orodja (višina): 312 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 600 mm
  • Obstojnik orodja: SDS max

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • Tuba za mazanje
  • Skrinka za strojno obdelavo
  • Pribornik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico