Merilnik občutljivosti medenina 20 rezil 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Št. art.: 0607403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0607403
EAN/GTIN 4029713283674
Številka proizvajalca 0607403
L-število L40510 504

Opis

Izvedba:

  • stožčasta rezila
  • širina 10 mm
  • dolžina rezila 100 mm
  • zaporna matica
  • anti-magnetna

Opis:

Medeninasto merilo (antimagnetno) z zaklepno matico. Sestavlja ga 20 merilnih rezil, dolžina rezil je 100 mm. Merilno območje 0,05-1,00 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,05 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico