Merilnik občutljivosti iz nerjavečega jekla 13 listov 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Št. art.: 0607202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0607202
EAN/GTIN 4029713283636
Številka proizvajalca 0607202
L-število L40510 588

Opis

Izvedba:

  • Stožčasta rezila
  • širina 10 mm
  • dolžina rezila 100 mm
  • zaporna matica

Opis:

Merilnik občutljivosti, iz nerjavečega jekla, z zaklepno matico. Sestavljen je iz 13 rezil za merjenje občutljivosti. Dolžina rezila 100 mm, merilno območje 0,05-1,00 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,05 - 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.