Merila za občutljivost 8 listov 200 x 13 mm 0,05 - 0,50 mm

Št. art.: 0606152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0606152
    EAN/GTIN 4029713026981
    Številka proizvajalca 0606152
    L-število L40510 1458

    Opis

    Izvedba:

    • Cilindrična rezila
    • Širina 13 mm

    Opis:

    Občutljivo merilo, sestavljeno iz 8 valjastih rezil, nameščenih v obroču.

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 0,05 - 0,5
    • Dolžina: 200 mm

    Standard:

    o.A.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico