Predloga za metrično nit in nit Whitworth 48 listov skupaj

Št. art.: 0605105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0605105
    EAN/GTIN 4029713283469
    Številka proizvajalca 0605105
    L-število L40510 1476

    Opis

    Izvedba:

    • Združuje metrično nit si in Whitworth

    Opis:

    Navojni merilnik je kombiniran za metrični SI in Whitworthov navoj. 48 listov, merilna območja 0,4-7,0 / 4-62 mm

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 0,4 - 7
    • Navojni razmik v mm: 0,4-7,0
    • Navojni razmik v TPI: 4-62

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico