Merilo navoja metrični list ISO 24 0,25 - 6,0 mm

Št. art.: 0605101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0605101
    EAN/GTIN 4029713283421
    Številka proizvajalca 0605101
    L-število L40510 136

    Opis

    Izvedba:

    • Za metrični navoj v skladu z ISO

    Opis:

    Šablona za metrični navoj v skladu z ISO. 24 rezil, merilno območje 0,25-6,00.

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 0,25 - 6
    • Navojni razmik v mm: 0,25-6,00

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico