Šablona za radij, blago jeklo, 15 listov 15,5 - 25,0 mm

Št. art.: 0604006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0604006
EAN/GTIN 4029713279325
Številka proizvajalca 0604006
L-število L40510 2406

Opis

Izvedba:

  • mlatilni in konveksni
  • zaporna matica
  • brušen zaključek

Opis:

Predloga za radij, konkavna in konveksna. Frezana oblika z zaklepno matico. Merilno območje 15,5-25,0 mm, 15 nožic. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 15,5 - 25

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.