Šablona za radij, blago jeklo, 17 listov 1,0 - 7,0 mm

Št. art.: 0604002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0604002
    EAN/GTIN 4029713279301
    Številka proizvajalca 0604002
    L-število L40510 2405

    Opis

    Izvedba:

    • mlatilni in konveksni
    • zaporna matica
    • brušen zaključek

    Opis:

    Predloga za radij, konkavna in konveksna. Frezana različica, z zaklepno matico. Merilno območje 1,0-7,0 mm, 17 nožic. Dobavljeno v posamični embalaži.

    Lastnosti:

    • Material: Posebno jeklo
    • Merilno območje (mm): 1 - 7

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico