Izvedba:
- Merilno območje [mm]: 25 ÷ 50
- Merilno območje [v]: 1 ÷ 2
- Maks. dovoljeni pogreški [µm]: 0,001
- Resolucija [mm]: 0,001
- Resolucija [in]: ,00005
- Podatkovni izhod: 0,001
- Maks. dovoljena napaka vzporednosti [µm]: 2
- Podatkovni izhod: Opto-RS232
- Razsežnost A [mm]: 189
- Razsežnost B [mm]: 72
- Razsežnost C [mm]: Ø 6,5
- Razsežnost D [mm]: 26
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer, 25-50 mm, MICROMASTER IP54 RS
Lastnosti:
- Ničelna vrednost: Nula: plavajoča
- Material: Vložki: volframov karbid
- Nastop navojnice: 0,5 mm
- Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
- Prikazovalnik: LCD; velikost številk: 7 mm
- Funkcija(-e): Po 10 minutah pripravljenosti; zaklepanje zaslona (razen EASY)
- Autonomija: 2'000 ÷ 4'000 ur
- Merilna sila: ≤ 10 N
- Enote: mm / in
- Vrsta baterije: CR2032 gumbna baterija
Standard:
DIN 863 T1
Obseg dobave:
Mikrometer; baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti