par TE s priključkom TE tipa T

Št. art.: 0603 0646
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0603 0646
EAN/GTIN 4029547006524
Številka proizvajalca 0603 0646
L-število L40550 113

Opis

Opis:

Prilagodljiva sonda za pečico (termočlen tipa T) se lahko uporablja za merjenje temperature pri visokih temperaturah (do +250 °C).
  • Odporen je na vročino, saj je kabel senzorja izdelan iz PTFE
  • Tako lahko z njim na primer spremljate temperaturo v pečici med pripravo hrane
  • Posebej praktično za uporabo v živilskem sektorju je, da je sonda skladna s standardoma EN 13485 in HACCP z ustrezno merilno napravo (npr
  • testo 926, testo 735).

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico