Cevni kontaktni senzor TE tipa K

Št. art.: 0602 4592
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0602 4592
EAN/GTIN 4029547004254
Številka proizvajalca 0602 4592
L-število L40550 20

Opis

Opis:

Temperaturno sondo s termočlenom (TC) z vpenjalnim nosilcem uporabite za izvajanje površinskih meritev temperature na ceveh s premerom od 5 do 65 mm. Z vpenjalnim nosilcem lahko površinsko sondo hitro in enostavno pritrdite na cev. S sondo lahko za kratek čas merite temperature do +280 °C, sicer veljajo temperature do +130 °C
  • Temperaturno sondo z vpenjalnim nosilcem odlikuje izjemno hiter odzivni čas 5 sekund. To omogoča vzmetni trak termočlena. V nekaj sekundah sprejme dejansko temperaturo merilnega predmeta in jo je mogoče uporabljati tudi na površinah, ki niso ravne. Če se termočleni trak poškoduje, ga lahko zamenjate (glejte dodatno opremo ″rezervna merilna glava s termočlenovim trakom″)
  • Površinska sonda ima 1,2 m dolg kabel
  • Ta termočlenska sonda tipa K, razred 2 ima standardizirano natančnost ±2,5 °C
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi prilagojene sonde posebej glede na vaše osebne zahteve.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico