Površinska sonda

Št. art.: 0602 0993
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0602 0993
EAN/GTIN 4029547003493
Številka proizvajalca 0602 0993
L-število L40540 281

Opis

Opis:

Površinska temperaturna sonda (termočlen tipa K) ima termočlenski trak, ki zagotavlja kratek odzivni čas in omogoča meritve na neravnih površinah.
  • Zaradi nagnjene cevi sonde lahko merite tudi na težko dostopnih mestih
  • Dodatna prednost je, da je ročaj nagnjen proti viru temperature, zato je mogoče varno meriti tudi zelo visoke temperature
  • Senzor se lahko uporablja za naslednje aplikacije: Določanje hladnih mostov na stenah Vzdrževanje in pregledovanje strojev Spremljanje procesov v proizvodnih fazah Prilagajanje ogrevalnega sistema (radiatorji, cevi, kotli) Nadzor kakovosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico