Mitre in Miter žaga GCM 305-216 D.

Št. art.: 0601B49000
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601B49000
EAN/GTIN 4059952613130
Številka proizvajalca 0601B49000

Opis

Opis:

  • GCM 305-216 D Professional zaradi zmogljivega motorja zagotavlja zmogljivo rezanje za najzahtevnejše reze
  • Mobilna prečna in poševna žaga je zanesljivo, visoko zmogljivo orodje, s katerim je mogoče nadzorovano rezati tudi dolge kose materiala, zahvaljujoč odstranljivim nosilcem obdelovancev in dolgim podaljškom mize
  • Za funkcijo obojestranskega nagiba z ergonomskim vrtljivim stikalom za blokado nagiba zagotavlja večje udobje in prilagodljivost tudi pri zahtevnih rezih
  • Za vse prečne reze, poševne reze in nagibne reze v les, aluminij in PVC plastiko je GCM 305-216 D Professional odlična izbira
  • Križna in poševna žaga je združljiva z vsemi Boschevimi sesalniki, delovnimi mizami GTA in žaginimi lističi za žage za rezanje in poševno rezanje z napeljavo
  • Mobilna žaga za rezanje in poševno rezanje zagotavlja večjo natančnost zaradi dvojnih laserskih linij s po eno lasersko linijo na levi in desni strani žage
  • Različne možnosti enoročnega ali dvoročnega prenašanja in njena kompaktna oblika omogočajo enostaven transport

Lastnosti:

  • Nastavitev merilnika, levo: 48 °
  • Nastavitev merilnika, desno: 48 °
  • Nastavitev nagiba, levo: 47 °
  • Nastavitev nagiba, desno: 47 °
  • Glasnost: 161,259 dm3
  • bruto masa: 23,3 kg
  • Teža: 16,8 kg
  • Neto teža: 16,3 kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 5200 min-1
  • Število vrtljajev prostega teka, do: 5200 min-1
  • Širina dimenzija: 575 mm
  • Višina dimenzija: 355 mm
  • Dolžina dimenzija: 790 mm
  • Izvrtina žaginega lista Ø: 30 mm
  • Premer žaginega lista: 216 mm
  • Zmogljivost rezanja 0°: 66 x 305 mm
  • Zmogljivost rezanja 45° mitra: 66 x 215 mm
  • Zmogljivost rezanja 45° nagiba: 42 x 305 mm
  • Zmogljivost rezanja pri 0°, širina: 305 mm
  • Zmogljivost rezanja pri 0°, višina: 66 mm
  • Zmogljivost rezanja pri 45° mitru, širina: 215 mm
  • Zmogljivost rezanja pri 45° mitru, višina: 66 mm
  • Zmogljivost rezanja pri 45° naklonu, širina: 305 mm
  • Zmogljivost rezanja pri 45° naklonu, višina: 42 mm
  • Dimenzije orodja (širina x dolžina x višina): 464 x 770 x 606 mm
  • Dimenzije orodja (širina): 464 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 606 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 770 mm
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Pritrdilna objemka: Da
  • Nastavitev merilnika: 48 ° L / 48 ° R..
  • Nastavitev nagiba: 47 ° L / 47 ° R..

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico