Namizna žaga GTS 10 J

Št. art.: 0601B30500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601B30500
EAN/GTIN 3165140583657
Številka proizvajalca 0601B30500
L-število L00590 249

Opis

Opis:

  • Namizna žaga GTS 10 J, Namizna žaga GTS 10 J Professional z napeljavo je zelo kompaktna in ponuja mobilno vrhunsko zmogljivost na različnih lokacijah
  • Zaradi kompaktne zasnove in številnih površin za oprijem je udoben za prenašanje
  • Zmogljiv 1800-vatni motor zagotavlja visoko zmogljivost žaganja za hiter napredek pri delu
  • Poleg tega je na voljo tudi nož brez orodja, ki omogoča hitro prilagajanje za skrite reze
  • To električno orodje je zasnovano za rezanje ploščnih materialov, za podrezovanje in skrite reze v les ter lesne kompozite, ploščne materiale in laminat
  • Združljiv je z delovnimi mizami za krožne namizne žage in Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean
  • Poleg tega ima GTS 10 J Professional funkcije, kot so dvojna izolacija, zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in blokada vretena

Lastnosti:

  • Teža: 27,0 kg
  • Rahitost brez obremenitve: 3650 vrt/min
  • Maks. zmogljivost rezanja, levo: 255 mm
  • Maks. Zmogljivost rezanja v desno: 635 mm
  • Nastavitev nagiba: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominalna vhodna moč: 1800 W
  • Premer odprtine za žago: 30 mm
  • Premer rezila: 254 mm
  • Mizica: 642 x 634 mm
  • Mizica orodja (širina x dolžina x višina): 705 x 640 x 325 mm

Obseg dobave:

  • Načelna ograja
  • Vakuumski adapter
  • Paralelna ograja
  • Tlačna palica
  • 1 x List za krožno žago, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico