Žaga za rezanje kovin GCD 12 JL, 2000 W, 1500 vrt/min

Št. art.: 0601B28000
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601B28000
EAN/GTIN 3165140721561
Številka proizvajalca 0601B28000
L-število L00590 171

Opis

Opis:

  • GCD 12 JL žaga za rezanje kovin
  • Natančni rezultati, manj predelav in do 100 % brez isker, Natančni rezultati in malo predelav zaradi minimalnega dehtiranja in majhnega nastanka ostružkov z ″Expert for Steel″ žaginimi lističi, Natančno vodenje rezanja zaradi vgrajenega laserja, Do 100 % brez isker za varno delovno okolje, 1 x krožni žagin list, Expert for steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60

Lastnosti:

  • Teža: 20. 0 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 1500 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 2000 W
  • Kategorija rezanja pri L-profilu 0°, širina: 110 mm
  • Kategorija rezanja pri L-profilu 0°, višina: 110 mm
  • Kategorija rezanja pri L-profilu 45° poševno, širina: 85 mm
  • Kategorija rezanja pri L-profilu 45° poševno, višina: 85 mm
  • Zmogljivost rezanja za pravokotnik 0°, širina: 80 mm
  • Zmogljivost rezanja za pravokotnik 0°, višina: 158 mm
  • Zmogljivost rezanja za pravokotnik 45°, širina: 85 mm
  • Zmogljivost rezanja za pravokotnik 45°, višina: 85 mm
  • Zmogljivost rezanja za kvadrat 0°, širina: 100 mm
  • Zmogljivost rezanja za kvadrat 0°, višina: 100 mm
  • Zmogljivost rezanja za kvadrat 45° poševno, širina: 85 mm
  • Zmogljivost rezanja za kvadrat 45° poševno, višina: 85 mm
  • Zmogljivost rezanja L-profila 0°: 110 x 110 mm
  • Zmogljivost rezanja L-profila 45° poševno: 85 x 85 mm
  • Zmogljivost rezanja pravokotnika 0°: 158 x 80 mm
  • Zmogljivost rezanja pravokotnika pod kotom 45°: 85 x 85 mm
  • Zmogljivost rezanja kvadrata 0°: 100 x 100 mm
  • Zmogljivost rezanja kvadrata pod kotom 45°: 85 x 85 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [rezanje kovine]: 3. 5 m/s²
  • Napetost: 240 V
  • Neprekinjenost K [rezanje kovin]: 1,5 m/s²
  • Meritve orodja (širina x dolžina x višina): 327 x 517 x 383 mm

Obseg dobave:

  • 1 x List za krožno žago, Expert za jeklo, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico