Akumulatorski vrtalnik GSR 18V-90 FC, 1x sponka za pas, 1x držalo za bite, solo

Št. art.: 06019K6202
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
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019K6202
EAN/GTIN 4059952617411
Številka proizvajalca 06019K6202
L-število L00590 1762

Opis

Opis:

  • Močni vrtalnik GSR 18V-90 FC Professional je del sistema Bosch Professional FlexiClick, s katerim ste pripravljeni na vse izzive na delovnem mestu: ekscentrični nastavek omogoča delo v bližini robov in sten, medtem ko nasprotni kotni nastavek vrtalnik spremeni v kotni vrtalnik.
  • Ta nastavka lahko zaklenete pod kotom 360° v 16 različnih položajih, ne da bi ju bilo treba sneti z orodja.
  • S pritrditvijo edinstvenega udarnega nastavka GFA 18-H orodje postane polnopravno vrtalno kladivo SDS plus za lahkotno vrtanje s kladivom v beton do Ø 10 mm.
  • Z dolžino glave le 136 mm in največjim
  • trdim navorom 64 Nm imate pri roki izjemno kompaktno in zmogljivo orodje.
  • Boschev profesionalni sistem FlexiClick - odlično opremljen za profesionalno delo.
  • Najboljše je za vsa vijačenja in vrtanja v les, kovino ter (v kombinaciji z GFA 18-H) v beton, zid in kamen.
  • Odličen je z brezkrtačnim motorjem, dvostopenjskim menjalnikom, izklopljivim sistemom KickBack Control, izklopljivo precizno sklopko ter elektronsko zaščito motorja in je pripravljen na povezavo Bluetooth®.

Lastnosti:

  • Ø vijaka, max.: 12 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino] Negotovost K [vijaki: 1.4 m/s²
  • Negotovost K [vrtanje v kovino]: 1.5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x sponka za pas, 1 x držalo za bite
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico