Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-1050 H

Št. art.: 06019J8503
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
    Vrsta izdelka Udarni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019J8503
    EAN/GTIN 4059952582337
    Številka proizvajalca 06019J8503
    L-število L00590 1453

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-1050 H, GDS 18V-1050 H Professional je izjemen 3/4″ udarni ključ z brezkrtačnim motorjem za najrazličnejše aplikacije
    • Brezkrtačna tehnologija BITURBO združuje moč žičnega orodja z brezkrtačno svobodo in je optimizirana za akumulatorje ProCORE18V
    • Novi udarni mehanizem za zahtevne aplikacije ponuja navor za zategovanje 1 050 Nm in navor za prekinitev 1 700 Nm za posebej zahtevna delovna okolja
    • Visoko vsestranskost pri krmiljenju moči zagotavljajo 3 stopnje hitrosti/ navora, ki omogočajo prilagajanje posebnim delovnim zahtevam
    • Glavna področja uporabe GDS 18V-1050 H Professional so kovinske aplikacije , kot so jeklene konstrukcije, kovinski priključki, montaža cevi, vzdrževanje tovornjakov in lesene konstrukcije
    • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki; za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
    • GDS 18V-1050 H Professional ponuja dodatno opremo, kot so ECP, EMP, indikator stanja orodja, lučka LED, 3/4″ držalo za orodje z zaskočnim obročem in luknjo za zaklepanje ter sponko za shranjevanje
    • 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 5,5Ah; hitri polnilnik GAL 1880 CV; L-BOXX136N; 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilnik; sponka za lestev

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Močni navor, max.: 1050 Nm
    • Območje nastavitve navora, min./max., 1. stopnja: 0/350 Nm
    • Območje nastavitve navora, min./max., 2. stopnja: 0/750 Nm
    • Območje nastavitve navora, min./max., Stopnja): 0-2600 udarcev na minuto
    • Strok: 0-2600 udarcev na minuto
    • Vijak Ø: M 14 - M 24
    • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 13,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1,5 m/s²
    • Mere orodja (širina): 86 mm
    • Meritve orodja (višina): 240 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 222 mm
    • Montaža orodja: 3/4'' kvadratna

    Obseg dobave:

    • 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 5,5Ah
    • hitri polnilnik GAL 1880 CV
    • L-BOXX136N
    • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilnik
    • sponka za lestev (1600 A02 3G7)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico