Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-150 C z 2x akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8,0Ah v L-BOXX

Št. art.: 06019J5105
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019J5105
EAN/GTIN 4059952523293
Številka proizvajalca 06019J5105
L-število L00590 1313

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-150 C, GSB 18V-150 C Professional je pameten udarni vrtalnik z edinstveno močjo in upravljanjem za enostavno in prilagodljivo delo
  • Odličen je za vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje ter omogoča izjemno hiter potek dela zaradi izjemno zmogljivih baterij ProCORE18V in brezkrtačnega motorja s tehnologijo BITURBO z največjim navorom 150 Nm
  • Njegovo domiselno elektronsko zaznavanje kota vedno zagotavlja pravi kot za dolge vijake, preklopni sistem KickBack Control za delo z vrtalnimi žagami pa zmanjšuje nevarnost nenadne rotacije okoli osi, če se orodje zatakne
  • Zaradi kovinskega vpenjala in kovinskega menjalnika je udarni vrtalnik izredno zanesljiv in robusten, ko je to zares pomembno
  • Je idealna izbira za vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje v različne materiale, kot so les, kovina in zidaki
  • Vrtalnik je združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki; za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 5,5 Ah

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 150 mm
  • Vrtača Ø zid, max. 20 mm
  • Vrtalni Ø jekla, max.: 16 mm
  • Močni navor (mehki/trdi/max.): 84/100/150 Nm
  • Koraka navora: 25+2
  • Teža brez baterije: 2,2 kg
  • Prestavitev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 550 / 0,5 vrt. Gear): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Množina hodov, max.: 30000 udarcev na minuto
  • Vijak Ø, max.: 13 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zidove]: 9. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 220 mm

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • 2 x baterija ProCORE18V 8,0Ah
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • hitri polnilnik GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX vložek za orodje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico